詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724BB-1

品名 : 75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

仕様

用途 構造物裏・機械裏・車輛下・衛生管理等の点検に 倍率 等倍
ミラーサイズ 75×110mm ポール長 600~1000mm
ミラー材質 ガラス ハンドル材質 アルミ製
2段継 ライト 光源:白色LED球21個
明るさ 210カンデラ 電源 単3電池2本(付属)
重量 450g(電池含)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ミラーカバー付属
冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。
追加説明
カタログ価格

24,200 (税抜)/ 26,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0205ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top