品番 : EA724BB-11A
品名 : 80x130mm/0.6-1.0m 伸縮型ミラー(ライト付)
仕様
| ポール長 | 600~1000mm | 段 | 2段継 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 等倍 | ミラーサイズ | 80×130mm |
| ライト | 光源:LED球、明るさ:180ルーメン、散光、電源:充電式リチウムイオンバッテリー(付属)、サイズ:φ20×75mm | 重量 | 470g |
| 付属品 | 充電器、ACアダプター、カバー | ||
| ●冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0206ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724BA-21 : 80x130mm 交換用ミラー |
| 部品 | EA724BA-22 : 125x170mm 交換用ミラー |

