品番 : EA724CD-13
品名 : φ82/266-746mm 点検ミラー(伸縮柄)
滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます
仕様
| ミラー径 | φ82mm | 倍率 | 等倍 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 266~746mm | 折りたたみ時全長 | 165mm |
| 重量(g) | 100 | ハンドル径 | 15mm |
| シャフト部 | ステンレス | ミラー受部 | ステンレス |
| ミラー材質 | ガラス | ||
| ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製 | |||
| 先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能 | |||
| ステンレスハンドル | |||
| 目視しにくい場所の点検に | |||
| ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/18 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724CD-11 φ31/209-889mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| EA724CD-12 φ57/244-923mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| EA724CD-13 φ82/266-746mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724EH-1M : φ82mm 交換用ミラー |

