詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724CD-22

品名 : φ82/406-1333mm 点検ミラー(伸縮柄)

滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます

仕様

ミラー径 φ81mm 倍率 等倍
シャフト長 300~1333mm 重量(g) 127
材質 ミラー:ガラス、ミラー受・シャフト:ステンレス
ハンドル:樹脂
ハンドル径 14mm
ミラー部分取り外し可能
ボールジョイント部分のネジを緩めると外しことができます。
ボールジョイントで360°見ることができます。
スベリ止めグリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。
目視しにくい場所の点検に
ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能
シャフト伸縮4段階
伸縮性サービスミラー
追加説明
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0344ページ

代替品

EA724CD-21
  • 品番

    EA724CD-21

  • コメント

    φ57mm/300-1295mm

バリエーション一覧
EA724CD-21 φ57/381-1308mm 点検ミラー(伸縮柄/2倍)
EA724CD-22 φ82/406-1333mm 点検ミラー(伸縮柄)
ウェブカタログ画像
  • ボールジョイントで360°見ることができます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top