品番 : EA724CE-2
品名 : φ32/203mm 点検ミラー(ポケット型)
絶縁性の高いビニールグリップ
仕様
| 倍率 | 等倍 | ミラー径 | φ30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 203mm | グリップ径 | φ13mm |
| 重量(g) | 80 | 材質 | シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス、 ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ |
| ボールジョイントによりあらゆる角度で点検ができます | |||
| 絶縁性の高いビニールグリップ | |||
| クリップ付 | |||
| 先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-2M) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724CE-1 φ22/190mm 点検ミラー(ポケット型) |
| EA724CE-2 φ32/203mm 点検ミラー(ポケット型) |
| EA724CE-3 25x50mm/216mm 点検ミラー |
| EA724CE-11 φ22/190mm 点検ミラー(ポケット型/2倍) |
| EA724CE-12 φ32/203mm 点検ミラー(ポケット型/2倍) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724CD-2M : (EA724CD-2用) 交換用ミラー |

