詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724EJ-1

品名 : 54x89mm/286-387mm 点検ミラー(伸縮型)

使用中に回転しない六角軸

仕様

倍率 等倍 ミラー 54×89mm
全長 286~387mm グリップ径 φ13mm
ミラー材質 ガラス ミラー受部 ステンレス
シャフト バネ鋼メッキ 重量 120g
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能
使用中に回転しない六角軸
ビニール製絶縁グリップ
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EJ-1M)
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/04/01 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0345ページ
バリエーション一覧
EA724EJ-1 54x89mm/286-387mm 点検ミラー(伸縮型)
EA724EJ-2 54x89mm/438-698mm 点検ミラー(伸縮型)
ウェブカタログ画像
  • 使用中に回転しない六角軸

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top