品番 : EA724EK-2
品名 : φ82 作業用ミラー(マグネット付)
ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製
仕様
| 倍率 | 等倍 | ミラー径 | φ82mm |
|---|---|---|---|
| ミラー受部 | ステンレス | ミラー材質 | ガラス |
| 吸着力 | 71N(7.2kgf) | ||
| ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能 | |||
| マグネット付の土台でしっかり固定します | |||
| ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製 | |||
| 先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EH-1M) | |||
| ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724EK-1 φ57 作業用ミラー(マグネット付) |
| EA724EK-2 φ82 作業用ミラー(マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724EH-1M : φ82mm 交換用ミラー |
