品番 : EA724GC-21
品名 : 60x75mm/210-610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
カタログ訂正
25/11/13 伸縮長の訂正。誤:150~550mm、正:210~610mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02053 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 等倍 | ミラーサイズ | 60×75mm |
| ポール長 | 210~610mm | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 80g | ||
| ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。 | |||
| 伸縮6段階 | |||
| ペンクリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/03 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724GC-20 55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) |
| EA724GC-21 60x75mm/210-610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) |
| EA724GC-22 60x75mm/280-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
