詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724GT-11

品名 : φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)

人間工学に基づいた握りやすく滑りにくいハンドル

仕様

ミラーサイズ φ60mm 伸縮長 212~755mm
倍率 3倍 重量 67g
材質 ミラー:ガラス
ミラー受部:アクリル樹脂
シャフト部:耐腐食性ステンレス鋼
ボールジョイント付(360°回転可能)
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/21 01:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0344ページ

代替品

EA724GT-12
  • 品番

    EA724GT-12

  • コメント

    51x76mm/228-770mm 四角ミラー

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top