品番 : EA724GT-13
品名 : 50x89mm/290-405mm 点検ミラー(伸縮)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | 機器の裏側や奥側で目視が難しい場合の点検作業に | ミラーサイズ | 50×89mm |
---|---|---|---|
伸縮長 | 290~405mm | 倍率 | 等倍 |
材質 | ミラー部:アクリル樹脂 ミラー受部:ステンレス(SUS201) シャフト部:ステンレス ハンドル:鉄(ビニール製クッショングリップ) |
||
ボールジョイント付(360°回転可能) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0351ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)