詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724GT-3

品名 : 32x51mm/325- 760mm 点検ミラー(伸縮)

頑丈な構造になっています

仕様

ミラーサイズ 32×51mm 伸縮長 325~760mm
倍率 等倍 重量 88g
材質 ミラー:ステンレス
シャフト:ステンレス
ボールジョイント付(360°回転可能)
ミラーカバー付属
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/21 04:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0351ページ

代替品

EA724GT-4
  • 品番

    EA724GT-4

  • コメント

    違い:ミラーサイズ・伸縮長

バリエーション一覧
EA724GT-3 32x51mm/325- 760mm 点検ミラー(伸縮)
EA724GT-4 51x95mm/368- 800mm 点検ミラー(伸縮)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top