品番 : EA724H-2
品名 : 70x110mm/220-1100mm 点検ミラー(伸縮型)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ミラーサイズ | 110×70mm | 倍率 | 等倍 |
| 伸長時 | 1,100mm | 縮長時 | 220mm |
| 材質 | ミラー:ガラス シャフト:真鍮 ミラー受:ABS |
||
| ケース(EA509AG-13)付き | |||
| 折り曲げて付属のケースに収納するので、非常にコンパクト! | |||
| グリップはゴム製で滑りにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/03 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724HB-1 : 100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー |

