品番 : EA724HA
品名 : 90x203mm/ 0.6-2.0m 下水管ミラー(伸縮型)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | G9-2-2 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 等倍 | ポール長 | 600~2,000mm |
| ミラー | 203×90mm | 重量 | 650g |
| ミラー材質 | ガラス | 付属品 | ケース |
| グラスファイバー製 | |||
| ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製 | |||
| 冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/03 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724H-1 : 188x150mm 交換用ミラー(EA724H,H-4用) |
| 部品 | EA724HA-1 : 203x 90mm 交換用ミラー(EA724HA用) |
| 部品 | EA724HB-1 : 100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー |

