詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724H

品名 : 150x188mm/600-2000mm 下水管ミラー(伸縮)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 G9-1-2
倍率 等倍 ポール長 600~2,000mm
ミラー 188×150mm ミラー材質 ガラス
重量 720g 付属品 ミラー収納袋
軽くて丈夫なグラスファイバー製
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製
冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/29 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0205ページ
バリエーション一覧
EA724H 150x188mm/600-2000mm 下水管ミラー(伸縮)
EA724H-4 188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top