品番 : EA724H-4
品名 : 188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | G9-1-4 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 等倍 | ポール長 | 1230~4000mm |
| ミラーサイズ | 188×150mm | ミラー材質 | ガラス |
| 重量 | 990g | ||
| グラスファイバー製 | |||
| ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/29 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724H 150x188mm/600-2000mm 下水管ミラー(伸縮) |
| EA724H-4 188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724H-1 : 188x150mm 交換用ミラー(EA724H,H-4用) |
ウェブカタログ画像
拡大
