詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724RF-4

品名 : φ30/190mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)

シンプルで使いやすいサービスミラーです

仕様

ミラー径 φ30mm(フレーム含む) 倍率 等倍
全長 190mm ハンドル長 125mm
軸対辺 5mm 材質 ミラー:ガラス
ミラー枠:ステンレス(SUS316相当)
柄:ステンレス(SUS420相当)
ガラスミラー
※表記サイズは生産ロットにより寸法誤差が生じる場合があります。
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/09/03 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0344ページ
バリエーション一覧
EA724RF-1 φ16/170mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)
EA724RF-2 φ22/165mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)
EA724RF-3 φ25/185mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)
EA724RF-4 φ30/190mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top