品番 : EA724RS-12
品名 : φ40mm/275-715mm サービスミラー(伸縮型)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12921N-40 |
|---|---|---|---|
| ミラーサイズ | φ40mm | 伸縮長(mm) | 275~715 |
| 重量(g) | 112 | ||
| 伸縮自在の丸型のテレスコピックミラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724RS-11 φ30mm/265-705mm サービスミラー(伸縮型) |
| EA724RS-12 φ40mm/275-715mm サービスミラー(伸縮型) |
| EA724RS-13 φ50mm/285-725mm サービスミラー(伸縮型) |
| EA724RS-14 φ60mm/295-735mm サービスミラー(伸縮型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724RS-22 : [EA724RS-12用] 交換用ミラー |
