品番 : EA724TA-5
品名 : 7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)
細いケーブルで狭い箇所でも明るく照らせます
仕様
光源 | 白色LED球 | 全長 | 405mm |
---|---|---|---|
軸径×軸長 | φ5×224mm | 先端径 | φ7mm |
重量 | 30g | 使用電池 | 単4電池×3本(別売) |
材質 | 本体:アルミ製 | 本体 | φ13×180mm |
コード | 224mm | ||
フレキシブルケーブル | |||
※長寿命のため、交換球はありません。 |
追加説明 |
●二次電池はご使用できません。(10/1/12 1001) |
---|
カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/05/14 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0357ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |
拡大