品番 : EA758YA-4A
品名 : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR03XJ/20SH |
---|---|---|---|
サイズ | 約φ10.5×44.5mm | 入数 | 4本(4本入×1パック) |
電圧 | 1.5V | 重量 | 約11g(1本あたり) |
単4形 | |||
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ | |||
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能 | |||
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/08 17:48現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 0208ページ 0242ページ 0709ページ 0710ページ 0711ページ |