品番 : EA864CE-28A
品名 : 防犯ブザー
カタログ訂正
24/04/05 ●音量 誤:約90dB 正:約85dB(No.55 9032)
仕様
サイズ | 85×50×24(T)mm | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|---|---|---|
音量 | 約85dB(測定点から前方1mの距離で) | 重量 | 約65g(電池含む) |
連続吹鳴時間 | 約30分以上(室温23~24℃時) | 材質 | ABS・ゴム |
ゴム製カバーで衝撃に強く、防滴仕様。 | |||
ベルトはカバンやズボンのベルト通しにつけて下さい。 | |||
ベルトを外し、キーホルダーとしても使用できます。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/04/27 09:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2425ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |