詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YA-4C

品名 : [単4x 20本] 乾電池(アルカリ)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LR03XJ/20SH
入数 20本(4本入×5パック) サイズ 約φ10.5×44.5mm
重量 約11g(1本あたり)
単4形
1.5V
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。
※温度:20℃±2℃、相対湿度:55%±20%の場合
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2025/08/17 00:37現在)

商品入数 20 販売単位 PACK
カタログページ 2081ページ 2120ページ
バリエーション一覧
EA758YA-4A [単4x 4本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4AG [単4x 8本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4B [単4x 12本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4C [単4x 20本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4E [単4x100本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top