品番 : EA724VA-300
品名 : [単3x2本]φ4.5x300mm すき間ライト
仕様
狙った場所を的確に照らすスポット照明 | |||
折り曲げ自在・ポケットタイプ | |||
光源 | 白熱電球 光進行タイプ |
使用電池 | 単3電池×2本(付属) |
---|---|---|---|
電池寿命 | 約5~6時間 | ||
散光 | |||
チューブサイズ | φ4.5×300mm | 重量 | 70g |
深穴加工の切粉、バリ、残材の検査例 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 00:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0357ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA724VA-100 [単3x2本]φ2.5x100mm すき間ライト |
EA724VA-300 [単3x2本]φ4.5x300mm すき間ライト |
EA724VB-115 [単3x2本]φ4.5x115mm すき間ライト |
拡大