品番 : EA724Y-120A
品名 : 300x1200mm 平面ミラー・姿見(樹脂製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | TFM-1230 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×1200 | 厚み(mm) | 2 |
| 重量(kg) | 0.95 | 鏡面材質 | PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム |
| 設置場所 | 室内の壁面 | 仕様 | 平面 |
| 両面テープ付 | |||
| 軽くて割れない鏡です。 | |||
| ※通常の鏡(ガラス)に比べ、写るものに歪みが発生する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724Y-120A 300x1200mm 平面ミラー・姿見(樹脂製) |
| EA724Y-150A 600x1500mm 平面ミラー・姿見(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
