品番 : EA724YG-89
品名 : 295x445mm 吊り下げ型ミラー(飛散防止)
仕様
| 鏡サイズ | 295×445mm | 厚み | 15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PS樹脂、ガラス | 枠サイズ | 324×15×474mm |
| 重量 | 1270g | カラー | ブラック |
| 地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。 | |||
| シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。 | |||
| 鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。 | |||
| 平面 | |||
| 室内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/29 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724YG-88 218x292mm 吊り下げ型ミラー(飛散防止) |
| EA724YG-89 295x445mm 吊り下げ型ミラー(飛散防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
