詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZK-1

品名 : φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 LT5
仕様 凸面 設置可能場所 天井
サイズ φ495×225mm ミラー厚み 3mm
曲面 256R 鏡面材質 アクリル
重量 0.82kg
室内専用
天井取付金具、トラスタッピングビス2本付
浮遊感覚のシンプルデザイン
全空間が映る超軽量設計
360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路の衝突防止に最適です。
什器や書棚、ロッカーなどの間の死角解消にも。
追加説明
カタログ価格

37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top