品番 : EA724ZK-56
品名 : 145x205mm フラット型凸面機能ミラー( 0-10度)
乗り残し・挟み込み防止に! ミラーが大きく、より広い範囲が映る
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | FVL16A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 205×145×2.0 | 曲面 | 180R |
| 重量 | 69g | 三方枠の傾斜角 | 0~10度 |
| 鏡面材質 | ポリカーボネート | 仕様 | 平面/フラット型凸面機能ミラー |
| 用途 | 安全な運行と昇降回数の削減、利用者同士の気くばりに。 | ||
| 室内専用 | |||
| 裏面に強力両面テープ付 | |||
| エレベータ三方枠用 | |||
| エレベータ内から顔を出さなくても、ミラーを見るだけで乗り込もうとしている人がいないか確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
