品番 : EA724ZK-62
品名 : 392x740mm 曲面ミラー(壁面用・アクリル製)
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | HD70R |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 740×207×392 | 重量(g) | 1600 |
| 材質 | ミラー:アクリル ハウジング:高衝撃塩ビ |
仕様 | 凸面 |
| 曲面 | 414R | 設置可能場所 | 壁面 |
| 付属品 | 4×30トラスタッピングビス4本、ナイロンプラグ4個、平ワッシャー2個 | ||
| 視野角は180°以上 | |||
| 屋外T字路の衝突防止に最適です。 | |||
| ※車の往来がある場所への設置は避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,600 円(税抜)/ 73,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZK-61 295x550mm 曲面ミラー(壁面用・アクリル製) |
| EA724ZK-62 392x740mm 曲面ミラー(壁面用・アクリル製) |
ウェブカタログ画像
拡大
