品番 : EA724ZL-16
品名 : 405x300mm 車出口安全ミラー(左置き用)
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | F48SL |
|---|---|---|---|
| タイプ | 左置き用(右側を見たい場合) | サイズ(mm) | 405×300 |
| 曲面 | 700R相当 | 重量(kg) | 6.6(満水時:42.5) |
| 材質 | ミラー:アクリル フレーム:アルミ 台座:高密度ポリエチレン 表示板:アルミ複合板 |
スタンドサイズ | 510(W)×410(D)×1236(H)mm |
| キャスター | 固定×2 | 仕様 | 平面 |
| 屋外設置可 | |||
| 壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き | |||
| 駐車場の出入口用の可動式ミラー 道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。 |
|||
| ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。 ※表示板に貼るシール等は付属していません |
|||
| 台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,000 円(税抜)/ 105,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZL-16 405x300mm 車出口安全ミラー(左置き用) |
| EA724ZL-17 405x300mm 車出口安全ミラー(右置き用) |
