品番 : EA724ZL-2
品名 : 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式
安全確認、快適発進!! 駐車場の出入口用ミラー
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | F33 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 320×250 | 曲面 | 400R |
| 重量(kg) | 0.43 | 厚み | 5.8mm |
| 材質 | ミラー:アクリル、枠:アルミ | 取付場所 | 壁面 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 平面 | |||
| フラット型凸面機能ミラー | |||
| 専用コンクリートボンド付 | |||
| 屋外設置可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZL-1 150x210mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式 |
| EA724ZL-2 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式 |
