品番 : EA724ZL-3A
品名 : 480x370mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用ビス止式
安全確認、快適発進!! 駐車場の出入口用ミラー
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | F48B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 480x370mm | 厚さ | 6.6mm |
| 鏡面曲率 | 700R | 重量 | 1.3kg |
| 鏡面材質 | アクリル | フレーム材質 | アルミ |
| 仕様 | 平面 | タイプ | ビス止めタイプ |
| 取付場所 | 壁面 | 付属品 | 外枠、 4×30皿頭タッピングビス4本、 ナイロンプラグ4個 |
| 屋外設置可 | |||
| フラット型凸面機能ミラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,600 円(税抜)/ 77,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/15 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZL-2A 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) |
| EA724ZL-3A 480x370mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用ビス止式 |
