品番 : EA724ZM-12
品名 : 325x485mm 通路用ミラー(片側用/マグネット)
ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | FT33AM |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 325×485 | 曲面 | 600R |
| 重量(g) | 1000 | 厚さ | 3.8mm |
| 材質 | ミラー:アクリル フレーム:アルミニウム |
仕様 | フラット型凸面機能ミラー |
| 用途 | T字路やL字路の衝突防止に。 | ||
| 室内専用 | |||
| 片側用ミラー | |||
| 裏面マグネット付 | |||
| 雨・風のあたる場所での使用禁止。 | |||
| 室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。 | |||
| 平面で視野65°、3.8mm厚の省スペース | |||
| 上下を反転すると左右の使い分けが可能 | |||
| 目の高さに設置できるので、正面を見るだけで死角が自然と目に入ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZM-11 230x330mm 通路用ミラー(片側用/マグネット) |
| EA724ZM-12 325x485mm 通路用ミラー(片側用/マグネット) |
