詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZM-16

品名 : 220x165mm 通路用ミラー(左右用/マグネット)

ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 FT22M
サイズ(mm) 220×165 曲面 180R
重量(g) 200 厚さ 3.8mm
材質 ミラー:アクリル
フレーム:アルミニウム
仕様 フラット型凸面機能ミラー
用途 病院・オフィス・学校・工場・公共施設・商業施設などのあらゆる通路の衝突防止に。
室内専用
左右用ミラー
裏面マグネット付
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
雨・風のあたる場所での使用禁止。
室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。
平面で視野130°、3.8mm厚の省スペース
追加説明
カタログ価格

29,400 (税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 06:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2359ページ
バリエーション一覧
EA724ZM-16 220x165mm 通路用ミラー(左右用/マグネット)
EA724ZM-17 340x240mm 通路用ミラー(左右用/マグネット)
EA724ZM-18 460x330mm 通路用ミラー(左右用/マグネット)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top