品番 : EA724ZM-21
品名 : 270x120mm 衝突防止ミラー(ぼかし/壁面用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
トイレ通路出入口の衝突防止に最適!!
仕様
メーカー | コミー(Komy) | 型番 | FR27B |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 270×120 | 曲面 | 280R相当 |
重量(g) | 85 | 厚み(mm) | 2.4 |
鏡面材質 | ポリカーボネート | 取付方法 | 強力両面テープ(裏面に貼付済み) |
用途 | トイレ出入口での衝突防止に最適 | ||
プライバシーにも配慮し、人の気配だけがわかるよう、鏡面に「ぼかし加工」を施したミラー | |||
フラットなのに凸面鏡と同じように広い視野を持つ、世界初の不思議な鏡です。 | |||
横長の設置を推奨しています。縦長に設置したい場合は、視野範囲が狭くなるので、見たい範囲が映ることをよく確認してから設置してください。 | |||
特許及び特許出願済。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/13 14:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2419ページ |