詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZS-45

品名 : 230x190mm ガレージミラー(マグネット取付式)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 SE-20B
サイズ(mm) 230×190 曲面 300R
重量(g) 1000 材質 鏡:ガラス(鏡面飛散防止加工)
ボディ本体:樹脂
フレキ部:ステンレス
クリップ部:スチール焼き付け塗装
フレキシブルシャフトサイズ φ15.9×200mm 仕様 凸面
角度調整可能
マグネット式取付金具付
追加説明
カタログ価格

9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 03:58現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2356ページ
バリエーション一覧
EA724ZS-45 230x190mm ガレージミラー(マグネット取付式)
EA724ZS-55 310x230mm ガレージミラー(マグネット取付式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top