詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZW-15

品名 : 400x500mm 平面ミラー(ステンレス製)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 ST-4050
サイズ(mm) 400×500 厚み(mm) 1.0
重量 1600g 材質 ステンレス(DP-Ⅱ)
設置場所 屋内・壁面
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
※両面テープは付属していません。
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/08 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0706ページ 2359ページ
バリエーション一覧
EA724ZW-11 54x 86mm 平面ミラー(ステンレス製)
EA724ZW-12 100x200mm 平面ミラー(ステンレス製)
EA724ZW-13 200x300mm 平面ミラー(ステンレス製)
EA724ZW-14 200x500mm 平面ミラー(ステンレス製)
EA724ZW-15 400x500mm 平面ミラー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top