品番 : EA724ZW-34
品名 : φ300mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | AR-30 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ300 | 曲面 | 850R |
| 重量(g) | 170 | 厚み | 2mm |
| 材質 | 鏡面:アクリル | 設置場所 | 室内専用(壁面用) |
| 仕様 | 凸面 | ||
| 軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 | |||
| 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。 | |||
| 加工が容易です。 | |||
| 両面テープ等で取り付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZW-31 φ100mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製) |
| EA724ZW-32 φ150mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製) |
| EA724ZW-33 φ200mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製) |
| EA724ZW-34 φ300mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製) |
