詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZX-11

品名 : φ147mm アンダーミラー(挟込型自動車リア用)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 R-15K
サイズ(mm) φ147 曲面 120R
重量(g) 660 材質 鏡:ガラス
フレーム:樹脂
取付金具:鉄(焼付塗装)
設置場所 車のリアウィンドに取付けます。 取付金具サイズ ベース:85×40×40mm
シャフト:φ10×220mm
仕様 凸面
角度調整自在
リアパネルにはさみ込むタイプです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/18 10:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2357ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top