品番 : EA724ZX-22
品名 : 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | FL-11 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 205×110 | 曲面 | 600R |
| 重量(g) | 200 | 材質 | 鏡面:ガラス 本体:PP |
| 様式 | H型/U字12φ(丸棒にはさみ込むタイプ) | 仕様 | 凸面 |
| フォークリフト用のバックミラーです。 | |||
| その他トラクター、建設機械等のサイドミラーとして。 | |||
| ピボットタイプ(8mm)ですので他の車両の汎用に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZX-21 210x120mm バックミラー(フォークリフト・建機用) |
| EA724ZX-22 205x110mm バックミラー(フォークリフト・建機用) |
