品番 : EA724ZY-101
品名 : φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | S6 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ステンレス製ミラー | サイズ(mm) | φ600 |
| 曲面 | 2200R | 重量(kg) | 5.9 |
| 形状 | 丸型(凸面) | 設置場所 | 壁面(屋外/屋内) |
| 付属品 | 壁面取付金具 | ||
| 国土交通省認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,100 円(税抜)/ 85,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZY-101 φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製) |
| EA724ZY-102 φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製) |
