詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725-31

品名 : 150mm ノギス(デジタル)

LCDディスプレイ付きデジタルノギス

仕様

全長 235mm 重量(g) 160
最小目盛 ミリ計測時:0.01mm
インチ計測時:0.001インチ
電源 CR2032×1個(付属)※
測定範囲 0~150mm 公差 0.10mm
ジョウ長さ 40mm
予告なくモデルチェンジする場合があります。
※使用電池もモデルによってはLR44の場合がありますので、電池交換の際はご確認の上お買い求め下さい。
ステンレス製
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
DIN862に準ずる
ゼロ調整付
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/08 14:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0742ページ
バリエーション一覧
EA725-31 150mm ノギス(デジタル)
EA725-32 200mm ノギス(デジタル)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top