品番 : EA725AC-21
品名 : 0- 25mm キャリパーゲージ(デジタル)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | EDC-A125 |
|---|---|---|---|
| アーム形状 | 曲線 | 測定範囲 | 0~25㎜ |
| 最小目盛 | 0.02㎜ | 測定深さ | 35㎜ |
| ゲージ径 | φ50㎜ | 精度 | ±0.04㎜(0.00~5.00㎜)、±0.08㎜(5.02~25.00㎜) |
| 測定子 | 丸型(φ2.5㎜) | 機能 | ホールド、オートオフ(約2-5分) |
| 電源 | CR2032×1個(テスト用付属) | 本体幅 | 68㎜ |
| 本体高さ | 89.5㎜ | 奥行 | 22㎜ |
| 材質 | スチール、プラスチック | 重量 | 105g |
| 用途 | 外径測定用に | 注意 | 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| 小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| ストラップ取付穴付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725AC-21 0- 25mm キャリパーゲージ(デジタル) |
| EA725AC-22 0- 25mm キャリパーゲージ(デジタル) |
ウェブカタログ画像
拡大
