品番 : EA725C-31
品名 : 70mm ノギス(プラスチック製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | PC-70KD |
|---|---|---|---|
| 最大測定値(mm) | 70 | 最小読取値(mm) | 0.1、1 |
| ジョウ長さ(mm) | 22 | 本体幅 | 114㎜ |
| 本体高さ | 43㎜ | 奥行 | 6㎜ |
| 最大許容誤差 | ±0.2㎜ | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 8g | タイプ | アナログ |
| 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に | ||
| デプスバー付 | |||
| 収納・携帯に便利なマグネット&ストラップ穴付 | |||
| ★用途に合わせて目盛をカスタマイズできる白無地シール付 | |||
| プラスチック製だから気軽に使えます。 | |||
| 本尺は1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 | |||
| 細かい数値が不要な時に便利な1㎜読みバ-ニヤ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/19 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725C-31 70mm ノギス(プラスチック製) |
| EA725C-32 100mm ノギス(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
