品番 : EA725CP-125A
品名 : 125mm デジタルノギス(フック型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-125H |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 3~125 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 4 | 全長 | 235㎜ |
| 奥行 | 17㎜ | 最大誤差 | ±0.03㎜ |
| 機能 | ホールド オートオフ(約20分) |
電源 | CR2032×1個(付属) |
| 重量 | 125g | 材質 | ステンレス |
| 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
用途 | 狭い箇所の内側測定に。 |
| デプスバー:無 | |||
| 極小のジョウで狭い箇所に入り込んでの測定が可能です。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
