品番 : EA725NS
品名 : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DTW-DG01 |
|---|---|---|---|
| 連続使用時間 | 約17時間(1時間に250回送信の場合) | 充電時間 | 約100分 |
| 本体幅 | 35㎜ | 本体高さ | 57㎜ |
| 奥行 | 24㎜ | 材質 | 本体:アルミニウム スイッチパネル:ABS樹脂 |
| 重量 | 45g | 通信仕様 | USB HIDクラス準拠 |
| 対応OS | Windows7、8、10 | 電源 | リチウムポリマー電池 |
| 付属品 | 通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書 | 用途 | 対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信に |
| 使用条件 | 通信仕様:USB HIDクラス準拠 | ||
| 対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。 ※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 |
|||
| ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 | |||
| 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ 0741ページ 0747ページ | ||||
