詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725CM-150A

品名 : 150mm デジタルノギス(ケガキ型)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GDCS-150S
測定範囲(mm) 0~150 最小読取値(mm) 0.01
ジョウ長さ(mm) 40 本体幅 236㎜
本体高さ 76㎜ 奥行 17㎜
最大誤差 ±0.03㎜ 重量 170g
機能 オートオフ(約20分)・ホールド 電源 SR2032(リチウム電池)×1個
材質 本体:ステンレス
測定面:超硬チップ
使用温度範囲 0℃~40℃
保存温度範囲 -10℃~60℃ 電池寿命 約2.5年
表示 LCD5桁表示 最大応答速度 プラスの方向へのスライド:1.5m/s
マイナス方向へのスライド:0.75m/s
付属品 ●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途 ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定
注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
超硬チップ付(内、外側測定面)
デプスバー付
これ一本で測定とケガキの両方ができます。
別売のBluetoothBox(EA725NS)に対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0741ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

外観画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top