品番 : EA725CV-100
品名 : 100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-100WR |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~100 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| 本体幅 | 191㎜ | 本体高さ | 65㎜ |
| 奥行 | 20㎜ | 最大誤差 | ±0.05㎜ |
| 測定子サイズ | φ20㎜ | 機能 | ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth |
| 電源 | CR2032×1個 | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 170g | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | ワイヤーロープの実測径測定に | 使用条件 | ロープ径の最大測定径は38㎜です。 |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
| デプスバー:無 | |||
| φ20㎜の円盤型測定子で、ワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
