品番 : EA725CL-200A
品名 : 200mm デジタルノギス(ポイント型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-200P |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~200 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 50 | 全長 | 286㎜ |
| 本体高さ | 90㎜ | 奥行 | 17㎜ |
| 最大誤差 | ±0.03㎜ | 機能 | ホールド、オートオフ(約20分) |
| 電源 | CR2032×1個 | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 200g | 用途 | 外側・内側・段差・深さ測定 |
| 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| デプスバー付 | |||
| ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| 狭い寸法測定、細溝の測定などに | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725CL-150A 150mm デジタルノギス(ポイント型) |
| EA725CL-200A 200mm デジタルノギス(ポイント型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725CL-200Aです。
