詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725F-83

品名 : 300mm デプスゲージ(デジタル)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GDCS-300D
測定範囲 0~300㎜ 最小目盛 0.01㎜
ベース幅 100㎜ 最大誤差 ±0.04㎜
機能 オートオフ(約20分)、ホールド 電源 CR2032×1個
全長 380㎜ 材質 ステンレス
重量 250g 付属品 ●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途 深さの測定に 注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 08:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0747ページ
バリエーション一覧
EA725F-81 150mm デプスゲージ(デジタル)
EA725F-82 200mm デプスゲージ(デジタル)
EA725F-83 300mm デプスゲージ(デジタル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA725D-81です。
  • ※画像はEA725D-81です。
  • 画像はEA725F-82です。
  • 画像はEA725F-82です。
  • A:380

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top