品番 : EA725F-101
品名 : 150mm デプスゲージ(デジタル/フック付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCP-150DF |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~150㎜ | 最小目盛 | 0.01㎜ |
| ベース幅 | 100㎜ | 最大誤差 | ±0.03㎜ |
| 機能 | オートオフ(約20分)、ホールド、プリセット | 電源 | CR2032×1個 |
| 全長 | 230㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 190g | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 深さの測定やフック形状による挟み込み測定に | 注意 | ※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| 深さ測定用デジタルタイプです。 | |||
| 穴内部にある凹凸箇所の測定に最適なフックタイプです。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| デプスバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
