品番 : EA725CV-10
品名 : φ1- 9.5mm/10-150mm デジタルノギス(穴ピッチ用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCP-150A2 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 10~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 62 | 本体高さ | 100㎜ |
| 奥行 | 17㎜ | 最大誤差 | ±0.05㎜ |
| 適応穴径 | φ1㎜~9.5㎜ | 機能 | プリセット、ホールド、オートオフ(約20分) |
| 電源 | CR2032×1個 | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 220g | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 穴の芯間寸法の測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| デプスバー:無 | |||
| 穴の芯間寸法を素早く測定 | |||
| 原点設定に便利なマスタープレート付 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725CV-5です。
